Eriks
HAZET

HAZET Werkstattwagen 166C 1002x725x398mm

  • ERIKS:12738281
  • Hersteller:166C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkstattwagen Typ 166C

Ausführung: Mit abschwenkbaren Säulen, die auch als Griff verwendet werden können. Zentral verschließbar mittels Vorhangschloss. Mit geräumigem Bodenfach für sperrige Werkzeuge, zwei Zwischenebenen inkl. zwei variablen Einteilern je Ebene. Besonders standsicher durch 4 vollgummibereifte Räder, davon 2 feststellbare Lenkrollen. Oberfläche mit Hazet blauer, kratzfester Pulverbeschichtung.

Lieferumfang: Inklusive Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.



Arbeitsplatte mit Kunststoffauflage mit integrierter, auswechselbarer Buchenplatte.

Zur Liste hinzufügen

1.280,11 €/ Stückexkl. MwSt

1.497,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Breite
398 mm
Höhe
1002 mm
Tiefe
725 mm
Gewicht
30.7 kg