Eriks
HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 4,5mm

  • ERIKS:12739754
  • Hersteller:850-4.5
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit Tractionsprofil zur Schonung des Schraubkopfs.

Zur Liste hinzufügen

9,79 €/ Stückexkl. MwSt

11,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
45 mm
Anschlussmaß
1/4 in