Eriks
HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 80mm

  • ERIKS:12738243
  • Hersteller:1100Z-80
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Zur Liste hinzufügen

229,81 €/ Stückexkl. MwSt

268,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
80 mm
Anschlussmaß
1 in