Eriks
HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 36mm

  • ERIKS:12738216
  • Hersteller:1100Z-36
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.


* Nicht genormte Größe
Zur Liste hinzufügen

102,94 €/ Stückexkl. MwSt

120,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
1 in