Eriks
HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz mit 916HPK 1/4" und 1/2" 68-teilig Exklusivartikel

  • ERIKS:14598129
  • Hersteller:69530068
Image 1
Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2" PREMIUM-Edition

Ausführung: Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff, mit Weichschaum-Einlage.

Inhalt 1/4":1 HiPer-Hebelumschaltknarre12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm5 Bits 1/4" Innensechskant 2; 3; 4; 5; 6 mm4 Bits 1/4" Innensechskant, lang 3; 4; 5; 6 mm3 Bits 1/4" Schlitz 4; 4,5; 6,5 mm1 Bit 1/4" Schlitz, lang 5,5 mm4 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2 x 2; 32 Bits 1/4" Kreuzschlitz, lang PH 1; 24 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2 x 2; 32 Bits 1/4" Kreuzschlitz, lang PZ 1; 27 Bits 1/4" Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 403 Bits 1/4" Innen-TORX®, lang T 20; 25; 301 Bit-Adapter 1/4"1 Bit-Handhalter 210 mm1 Verlängerung 102 mmInhalt 1/2":1 HiPer-Hebelumschaltknarre1 Verlängerung 123 mm14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
Zur Liste hinzufügen

504,47 €/ Stückexkl. MwSt

590,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET