Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", mit Schwerlast-Feinzahnknarre 1/2"
Ausführung: Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. 1/2"-Schwerlast-Feinzahnknarre 90-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 4°, ermöglicht den Einsatz in engsten Bauräumen, statisches Drehmoment bis 1000 Nm. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff und Safety-Insert-System.
Satzinhalt:
Inhalt 1/4":
1 Hebelumschaltknarre
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Steckgriff 134 mm
1 Verlängerung 101,5 mm
1 Bit-Adapter für 1/4"-Bits
5 Bits 1/4" Innensechskant 2; 3; 4; 5; 6 mm
3 Bits 1/4" Schlitz 4; 4,5; 5,5 mm
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2
5 Bits 1/4" Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
Inhalt 1/2":
1 Schwerlast-Hebelumschaltknarre
14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
2 Verlängerungen 123; 248 mm