Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Komfortable Bedienung durch ideal ausgerichtete Betätigungs-Werkzeuge. Lieferung im klappbaren Kunststoffkasten.
1 HiPer-Hebelumschaltknarre10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm5 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 7 mm3 Bits Schlitz 4,5; 6,5; 8 mm3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 33 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 37 Bits Innen-TORX® mit Sicherungsstift T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 401 Verbindungsteil 1/4"2 Verlängerungen 55; 101,5 mm1 Steckgriff1 Kardangelenk1 Bit-Adapter 1/4"308,39 €/ Stückexkl. MwSt
360,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150