Eriks
HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 1/4" 854-1 33-teilig in Kunststoffkasten

  • ERIKS:23798064
  • Hersteller:854-1
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 33-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 3,5; 4; 5,5; 8 mm
4 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2; 3; 4
3 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
2 Verlängerungen 55; 147 mm
1 Steckgriff
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

436,39 €/ Stückexkl. MwSt

510,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm