Eriks
HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 1/4" 2200SC-32 96-teilig im SmartCase

  • ERIKS:14598077
  • Hersteller:60140020
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Einfache Übersicht und komfortable Entnahme des Werkzeugs. Lieferung im klappbaren Kunststoffkasten SmartCase.

Satzinhalt:1 Hebelumschaltknarre8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm3 Bits Innensechskant 4; 5; 6 mm2 Bits Innensechskant, lang 3; 4 mm4 Bits Innensechskant, extralang 3; 4; 5; 6 mm1 Bit Schlitz 1,5 mm1 Bit Schlitz, lang 5,5 mm1 Bit Schlitz, extralang 5,5 mm3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 31 Bit Kreuzschlitz, lang PH 22 Bits Kreuzschlitz, extralang PH 1; 22 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 21 Bit Kreuzschlitz, lang PZ 22 Bits Kreuzschlitz, extralang PZ 1; 26 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 403 Bits Innen-TORX®, lang T 20; 25; 303 Bits Innen-TORX®, extralang T 20; 25; 307 Winkelschraubendreher Innensechskant 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm1 Bit-Halter 1/4"1 Bit-Adapter 1/4"1 Universal-Bithalter 1/4"1 Verbindungsteil 1/4"-Vierkant auf 1/4"-Sechskant
Zur Liste hinzufügen

274,03 €/ Stückexkl. MwSt

320,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET