Eriks
HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 1/4" 2200SC-2 50-teilig im SmartCase

  • ERIKS:14598075
  • Hersteller:60140110
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Einfache Übersicht und komfortable Entnahme des Werkzeugs. Lieferung im klappbaren Kunststoffkasten SmartCase.

Satzinhalt:1 HiPer-Hebelumschaltknarre12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm5 Bits Innensechskant 2; 3; 4; 5; 6 mm4 Bits Innensechskant, lang 3; 4; 5; 6 mm3 Bits Schlitz 4; 4,5; 6,5 mm1 Bit Schlitz, lang 5,5 mm4 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 x 2; 32 Bits Kreuzschlitz, lang PH 1; 24 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 x 2; 32 Bits Kreuzschlitz, lang PZ 1; 27 Bits TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 403 Bits TORX®, lang T 20; 25; 301 Verlängerung 101,5 mm1 Bit-Adapter 1/4"
Zur Liste hinzufügen

224,52 €/ Stückexkl. MwSt

262,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET