Eriks
HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 1." 1100Z 16-teilig

  • ERIKS:12738192
  • Hersteller:1100Z
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 1"

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Metallkasten.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarrenkopf
11 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 32; 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 mm
1 Drehstange 700 mm
1 Gleitstück 80 mm
2 Verlängerungen 200 und 400 mm
1 Kardangelenk 144 mm
Zur Liste hinzufügen

3.704,59 €/ Satzexkl. MwSt

4.334,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
1"
Anschlussmaß
25 mm