Eriks
HAZET

HAZET Steckleiste SmartRail für 5 Einsätze 1/2"

  • ERIKS:14598137
  • Hersteller:604B0005
Image 1
Magnetische Steckleiste 1/2"

Anwendung: Passend für alle handelsüblichen 1/2"-Steckschlüssel-Einsätze. Die magnetische Unterseite hält die Leiste sicher an eisenhaltigen Flächen, zum Beispiel an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, Maschinen oder Hebebühnen, fest. Für die Wandmontage verfügt die Leiste zusätzlich über eine robuste Metallöse zum Aufhängen. Langlebige Drehverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge. Einfache Entnahme der Steckschlüsseleinsätze durch Drehung nach links. Lieferung ohne Werkzeug.

Zur Liste hinzufügen

66,44 €/ Stückexkl. MwSt

77,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET