Eriks
HAZET

HAZET Steckgriff 1/4" 137mm

  • ERIKS:12739738
  • Hersteller:866U
Image 1
Vierkantsteckgriff 1/4"

Ausführung: DIN 3122 E 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit 2-Komponenten-Griff für bessere Rutschsicherheit auch bei ölverschmierten Händen.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/4 in