Eriks
HAZET

HAZET Schraubendrehereinsatz- Satz 1/2" T20 bis T60 9-teilig

  • ERIKS:14598176
  • Hersteller:69910900
Image 1
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche TiN beschichtet , mit Rändelung. Lieferung in stabilem Kunststoffkasten SmartCase. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage (1/9) untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Der Deckel dient als Ablagefläche für entnommene Werkzeuge.

Satzinhalt:T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
Zur Liste hinzufügen

243,82 €/ Stückexkl. MwSt

285,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET