Eriks
HAZET

HAZET Schraubendrehereinsatz- Satz 1/2" Innensechskant 5-19mm 13-teilig

  • ERIKS:12738092
  • Hersteller:986/13
Image 1
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innensechskantschrauben, TiN-beschichtet

Ausführung: DIN 74221, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes. Lieferung im SmartCase, mit Aufstellfunktion für einen schnellen Werkzeugzugriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Der Deckel dient als Ablagefläche für entnommene Werkzeuge.


Satzinhalt:
5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
mit Kugelkopf 6; 7; 8; 10 mm
Zur Liste hinzufügen

308,37 €/ Satzexkl. MwSt

360,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET