Eriks
HAZET

HAZET Schlauchklemmenzange für Federband- und Raumsparschellen 875mm

  • ERIKS:12738933
  • Hersteller:798-15B
Image 1
Schlauchklemmen-Zange mit semiflexiblem Bowdenzug, für Federband- und Raumsparschellen

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl.



Mit kunststoffummanteltem, semiflexiblem Bowdenzug, dieser ermöglicht Arbeiten ohne Führungshand. Griffe mit Kunststoff ummantelt. Für selbstspannende Federband- und Raumsparschellen im Bereich des Kühl- und Heizungssystems.

Zur Liste hinzufügen

274,96 €/ Stückexkl. MwSt

321,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Länge
875 mm
Max. Backenöffnung
60 mm