Eriks
HAZET

HAZET Schlauchklemmenzange für CLIC-Typ-Schlauchschellen175mm

  • ERIKS:12738919
  • Hersteller:798-2
Image 1
Schlauchklemmen-Zange, für wieder verwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl.



Backen feststehend, um 90° abgewinkelt. Lösen und Schließen durch 180°-Wende der Zange. Für wiederverwendbare CLIC-Typ-Schlauchschellen an Kunststoffleitungen (z. B. an VW, Audi, Opel, Peugeot und Alfa).

Zur Liste hinzufügen

75,38 €/ Stückexkl. MwSt

88,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Länge
175 mm
Max. Backenöffnung
20 mm