Eriks
HAZET

HAZET Rollwerkbank 179NW-7 970x1150x600mm

  • ERIKS:14047485
  • Hersteller:179NW-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rollwerkbank Typ 179NW-7

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (6 x 81; 1 x 166 mm hoch) , mit kugelgelagerten Führungsschienen, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Vollauszug, Schubfächer sind individuell unterteilbar. Eine Seitenwand verfügt über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogene und innerhalb der Wagenabmessung angebrachte Seitenwand vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Seitenteil mit 9-fach verstellbarem Ablageboden und fest montierter Tür. Kabeldurchlass an der Rückwand ermöglicht beispielsweise das Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Birke-Schichtholzplatte, geölt. Mit Kugellagerrollen, 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz.

Zur Liste hinzufügen

3.033,23 €/ Stückexkl. MwSt

3.548,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET