Eriks
HAZET

HAZET Kombinationsschlüssel, 630 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 295 mm LG, 4000896026371

  • ERIKS:12739503
  • Hersteller:630-21X22
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung:DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig, poliert.
Zur Liste hinzufügen

46,68 €/ Stückexkl. MwSt

54,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Serie
630
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Länge
295 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl