Eriks
HAZET

HAZET Kombinationsschlüssel, 630 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 295 mm LG, 4000896026364

  • ERIKS:12739500
  • Hersteller:630-20X22
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung:DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig, poliert.
Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

43,91 €/ Stückexkl. MwSt

51,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Serie
630
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Länge
295 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl