Eriks
HAZET

HAZET Hebel-Umschaltknarre 1/4"90 Zähne 116mm 863HPS

  • ERIKS:14598080
  • Hersteller:60110075
Image 1
Umschaltknarre 1/4", 90-fach verzahnt

Ausführung: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel.



863HPS
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf und ergonomischem 2-Komponenten-Griff. Lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze. Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeugs durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand.

Zur Liste hinzufügen

89,31 €/ Stückexkl. MwSt

104,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET