Ausführung: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel.
916HPS Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit ovalem Kopf und ergonomischem 2-Komponenten-Griff. Für Arbeiten auf engstem Raum. VPA-geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 850 Nm. Lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze. Lösen des Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand.
124,97 €/ Stückexkl. MwSt
146,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150