Eriks
HAZET

HAZET Hand-Schlagschrauber-Satz17-teilig

  • ERIKS:14047437
  • Hersteller:2272/23N
Image 1
Handschlagschraubendreher-Satz

Ausführung: Schlagdreher mit auswechselbaren Bits. Drehmoment 80 N·m. Lieferung im Kunststoffkasten. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.

Anwendung: Zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben ohne Maschineneinsatz.


Satzinhalt:
1 Schlagschraubendreher
5 Bits 5/16" Schlitz 0,8 x 5,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,6 x 8; 2 x 12 mm
3 Bits 5/16" Kreuzschlitz PH 2; 3; 4
4 Bits 5/16" Innensechskant 5; 6; 8; 10 mm
4 Bits 5/16" Innen-TORX® T 30; 40; 45; 50
Zur Liste hinzufügen

238,10 €/ Stückexkl. MwSt

278,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET