Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Lieferung in Kunststoffkiste.
Satzinhalt:1 Einsteck-Umschaltknarre 1/4", 9 x 12 mm1 Einsteck-Umschaltknarre 3/8", 9 x 12 mm1 Einsteck-Umschaltknarre 1/2", 14 x 18 mm1 Einsteck-Bitknarre 1/4", 9 x 12 mm1 Durchsteck-Vierkant 3/8" auf 1/2"1 Einsteck-Vierkant 1/2", 14 x 18 mm1 Einsteck-Adapter 14 x 18 mm auf 9 x 12 mm1 Einsteck-Maulschlüssel 24 mm, 14 x 18 mm4 Einsteck-Ringschlüssel offen, 10; 14; 19; 22 mm, 9 x 12 mm8 Einsteck-Ringschlüssel 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, 9 x 12 mm9 Einsteck-Ringschlüssel 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm, 14 x 18 mm1.528,62 €/ Stückexkl. MwSt
1.788,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150