Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
82,69 €/ Stückexkl. MwSt
96,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAZET |
Serie | 6630D |
Typ | Insert box-end wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 27 mm |
Länge | 76.8 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Anschlussmaß | 14 x 18 |
Dicke | 21.5 |