Eriks
HAZET

HAZET Einsteck-Ringschlüssel, 6630D Serie, 17 mm Größe, 63.6 mm LG, 14 x 18 mm Anschlussgröße

  • ERIKS:12738684
  • Hersteller:6630D-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

69,11 €/ Stückexkl. MwSt

80,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Serie
6630D
Typ
Insert box-end wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
17 mm
Länge
63.6 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Anschlussmaß
14 x 18
Dicke
21.5