Eriks
HAZET

HAZET Einsteck-Ringschlüssel, 6630C Serie, 16 mm Größe, 46.5 mm LG, 9 x 12 mm Anschlussgröße

  • ERIKS:12738655
  • Hersteller:6630C-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

62,44 €/ Stückexkl. MwSt

73,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Serie
6630C
Typ
Insert box-end wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
16 mm
Länge
46.5 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Anschlussmaß
9 x 12
Dicke
14.5