Eriks
HAZET

HAZET Einsteck-Ringschlüssel 24mm 14x18mm

  • ERIKS:12738699
  • Hersteller:6630D-24
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

82,71 €/ Stückexkl. MwSt

96,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Serie
6630D
Typ
Insert box-end wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
24 mm
Länge
68.8 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Anschlussmaß
14 x 18
Dicke
21.5