Eriks
HAZET

HAZET Einsteck-Maulschlüssel, 6450D Serie, 22 mm Größe, 61 mm LG, 14 x 18 mm Anschlussgröße

  • ERIKS:12743138
  • Hersteller:6450D-22
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einsteck-Maulschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

81,15 €/ Stückexkl. MwSt

94,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Serie
6450D
Typ
Insert open-end wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
22 mm
Länge
61 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Anschlussmaß
14 x 18
Dicke
21.5