Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
59,03 €/ Stückexkl. MwSt
69,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAZET |
Serie | 6450C |
Typ | Insert open-end wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 14 mm |
Länge | 42 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Anschlussmaß | 9 x 12 |
Dicke | 14.5 |