Eriks
HAZET

HAZET Drehmomentschlüssel 5107 B-3CT 1-9Nm 1/4" Bitaufnahme

  • ERIKS:14598233
  • Hersteller:63290008
Image 1
Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000 B-3CT

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff. Durch Rastpunkte im Handgriff wird ein schnelles und sicheres Einstellen des Drehmoment-Wertes gewähleistet. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz. Akustisches und fühlbares Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, konzipiert für rauen Werkstatteinsatz.

Zur Liste hinzufügen

306,45 €/ Stückexkl. MwSt

358,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET