Eriks
HAZET

HAZET Doppelringschlüssel DIN837B 30x32mm

  • ERIKS:12739564
  • Hersteller:610N-30X32
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel, gerade

Ausführung:DIN 837 B, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Ringe dünnwandig und seitlich versetzt, poliert.
Zur Liste hinzufügen

56,55 €/ Stückexkl. MwSt

66,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Serie
610N
Typ
Combination wrench
Ausführung
Metrisch
Länge
324.1 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl