Eriks
HAZET

HAZET Doppelratschenschlüssel-Set, 610N Serie, Set von 12, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12739570
  • Hersteller:610N/12RS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelringschlüssel-Satz, gerade

Ausführung:DIN 837 B, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Ringe dünnwandig und seitlich versetzt, poliert.
Lieferung im Kunststoffklemmhalter, zur Wandbefestigung geeignet, mit Tragegriff.

Satzinhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 26; 25 x 28; 27 x 32 mm
Zur Liste hinzufügen

481,57 €/ Satzexkl. MwSt

563,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Serie
610N
Typ
Double Box End Wrench Set
Set-Ausführung
Doppelringschlüssel-Satz 12-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein