Eriks
HAZET

HAZET Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 21x23mm

  • ERIKS:12739115
  • Hersteller:450N-21X23
Image 1
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
21 x 23 mm
Länge
246 mm
Schlüsselweite klein
21 mm
Schlüsselweite groß
23 mm