Ausführung: Kompakter Werkzeugsatz mit Aufstellfunktion zur leichten Entnahme der Bits. Im geschlossenen Zustand sind alle Teile sicher arretiert. Entnahme der Steckschlüsseleinsätze durch einfaches Drehen.
Satzinhalt:1 Mini-Umschaltknarre, 60 Zähne1 Bit-Halter, magnetisch 1/4", 80 mm6 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 7; 8; 10; 12; 13 mm1 Bit Schlitz 4,5 mm1 Bit Schlitz, lang 5,5 mm3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 31 Bit Kreuzschlitz, lang PH 23 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 32 Bit Kreuzschlitz, lang PZ 1; 26 Bit Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 403 Bit Innen-TORX®, lang T 20; 25; 304 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm5 Bits Innensechskant, lang 3; 4; 5; 6; 8 mm1 Adapter 1/4" Innensechskant auf 1/4" Außensechskant1 Adapter 1/4" Innensechskant auf 1/4" Außenvierkant143,55 €/ Stückexkl. MwSt
167,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150