Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAVIT |
Serie | AGL |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 1.26 kg |
A | G 1/4" |
B | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 92 mm |
G | 24 mm |
J | 45 mm |
L | 17 mm |
4,83 €/ Stückexkl. MwSt
5,65 €inkl. MwSt
1805 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026