Eriks
HAVEP

HAVEP Pilotjacke 5032 Polyester/Baumwolle, schwarz Größe L

  • ERIKS:12246742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für Personen, die in verschiedenen Bereichen tätig sind
Robuste Kleidung mit erwiesener langer Lebensdauer
Bequem an kalten Tagen
Qualität
  • 67%/33% Polyester/Baumwolle
  • 3/1 Köperbindung
  • 240g/m2
Beschreibung
  • Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Seitentaschen
  • 2 schräge Brusttaschen mit Reißverschluss, davon 1 mit Handytasche
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Taille mit Gummiband
  • Manschetten mit Gummiband
Zur Liste hinzufügen

72,48 €/ Stückexkl. MwSt

84,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAVEP
Serie
5032
Grösse
L
Farbe
Schwarz
Modell
Pilotenjacke
Material
Baumwolle/Polyester