Eriks
HAVEP

HAVEP Hose 80228 fluo gelb/marine 54

  • ERIKS:13367039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
60%/40% - Polyester/Baumwolle - 4/1 Satinbindung - 290gr/m²

Verdeckter Reißverschluss, 2 eingesetzte große Seitentaschen mit zusätzlich eingesetzter Tasche, dabei eine mit einem RV, 2 große Gesäßtaschen, lose hängende Zollstocktasche mit 2 zusätzlichen Taschen, große lose hängende Oberschenkeltasche mit lose hängende Zollstocktasche mit 2 zusätzlichen Taschen, große lose hängende Oberschenkeltasche mit Klappe und Druckknopf für zusätzlichen Stauraum, die vorgeformten Knietaschen sind einfach zugänglich und die Öffnung an der Oberseite ist mit Klappe und Klettverschluss verschließbar, Rückengummizug, vorgeformte Hosenbeine für einer extrem guten Passform, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, D-Ring für Namensschild, Reflektionsstreifen, retroreflektierende Biese
Zur Liste hinzufügen

70,38 €/ Stückexkl. MwSt

82,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAVEP