Eriks
HAVEP

HAVEP Havep Jacke 50186 Polyester marine S

  • ERIKS:14104429
Image 1
100% - Polyester, PU coated - Tuchbindung - 195gr/m²

Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Patte, Innentasche mit Reißverschluss, 2 eingesetzte Brusttaschen mit RV, die rechte Brusttasche hat einen D-Ring für ein Namensschild, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Gummizug im Bund, atmungsaktiv, winddicht, mit getapten Nähten an kritischen Stellen, Manschetten mit Gummizug im Bund, das Material ist nach EN 343 normiert, retroreflektierende Biese, Fleece an der Innenseite des Kragens, Kinnschutz
Zur Liste hinzufügen

107,31 €/ Stückexkl. MwSt

125,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAVEP