Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type Eri-Carbon 4x4mm

  • ERIKS:10033596
Image 1
Diese Packung besteht aus flexiblen Kohlenstoffgarnen und einer speziellen
Imprägnierung auf Grafitbasis. Dank ihrer hervorragenden thermischen Stabilität wird diese Packung häufig in Hochtemperatur-Dampfanwendungen verwendet.
Wegen ihrer hohen Druck- und Extrusionsfestigkeit wird sie auch als Endringe im Zusammenhang mit expandierten Graphitpackungen verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

556,50 €/ Stückexkl. MwSt

651,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
Eri-Carbon
Material
Carbon
Farbe
Grau
Breite
4 mm
Höhe
4 mm
Länge pro Karton
52.1 m
Gewicht pro Karton
1 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -30 bis 400 °C
Druck im Ventil (max.)
300 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR