2.716,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.177,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | Eri-Carbon |
Material | Carbon |
Farbe | Grau |
Breite | 21 mm |
Höhe | 21 mm |
Länge pro Karton | 9.5 m |
Gewicht pro Karton | 5 kg |
Bereich pH | von 0 bis 14 |
Temperaturbereich | von -30 bis 400 °C |
Druck im Ventil (max.) | 300 bar |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |