Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type Eri-Carbon 16x16mm

  • ERIKS:10033586
Image 1
Diese Packung besteht aus flexiblen Kohlenstoffgarnen und einer speziellen
Imprägnierung auf Grafitbasis. Dank ihrer hervorragenden thermischen Stabilität wird diese Packung häufig in Hochtemperatur-Dampfanwendungen verwendet.
Wegen ihrer hohen Druck- und Extrusionsfestigkeit wird sie auch als Endringe im Zusammenhang mit expandierten Graphitpackungen verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

1.648,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.928,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
Eri-Carbon
Material
Carbon
Farbe
Grau
Breite
16 mm
Höhe
16 mm
Länge pro Karton
9.9 m
Gewicht pro Karton
3 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -30 bis 400 °C
Druck im Ventil (max.)
300 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR