Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 642 16x16mm

  • ERIKS:11093423
Image 1
Hamar 642 ist ein elastisches Kombinationsgeflecht aus Kohlenstoff- und PTFE-Garnen. Es ist mit einem speziellen PTFE-Compound und Einlaufgleitmittel imprägniert. Die einzigartige Konstruktion dieser Packung bietet einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten und eine außergewöhnliche Elastizität, wodurch sie ideal für Mischer- oder Rührwerksanwendungen geeignet ist. Die Packung behält ihre Elastizität auch nach längerem Betrieb und unter hohem Anpressdruck. Die speziell verarbeiteten Kohlenstoffgarne sorgen für ausgezeichnete Flexibilität und Wellenschutz. Die Packung ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen.
Zur Liste hinzufügen

1.111,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.299,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR
Länge pro Karton
7.2 m
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -100 bis 280 °C