1.059,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.239,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 642 |
Material | Kohlenstoff/PTFE |
Farbe | Grau / Weiss |
Breite | 11 mm |
Höhe | 11 mm |
Länge pro Karton | 15 m |
Gewicht pro Karton | 3 kg |
Bereich pH | von 0 bis 14 |
Temperaturbereich | von -100 bis 280 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 20 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |