Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 626 8x8mm

  • ERIKS:13705313
Image 1
Die Packung wird aus grafitgefülltem PTFE-Garn hergestellt.
Der hohe Grafitanteil gewährleistet eine ausgezeichnete Wärmeableitung,
während der PTFE-Gehalt für geringe Reibung sorgt. Auf Grund ihrer
dichten und druckbeständigen Struktur ist sie bei
Plungerpumpen-Anwendungen weit verbreitet. Darüber hinaus ermöglicht ihre
ausgezeichnete chemische Beständigkeit den universellen Einsatz in der
chemische Industrie.
Die Packung ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen.
Zur Liste hinzufügen

816,50 €/ Stückexkl. MwSt

955,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR