Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 622 8x8mm

  • ERIKS:13705296
Image 1
Geflechtpackung aus filamentartigen PTFE-Garnen. Sie enthält eine spezielle Imprägnierung und ein thermisch stabiles Einlaufgleitmittel. Die Packung ist homogen, resistent gegen Kriechen und ist volumenstabil. Durch das dichte Gefüge, die Weichheit und Biegsamkeit dieser Packung wird eine hohe Dichtwirkung erreicht.
Zur Liste hinzufügen

646,00 €/ Stückexkl. MwSt

755,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
622
Material
PTFE
Farbe
Gelb
Breite
8 mm
Höhe
8 mm
Länge pro Karton
17.4 m
Gewicht pro Karton
2 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
15 bar
Druck im Ventil (max.)
100 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
8 m/s
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR