Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 622 19x19mm

  • ERIKS:10033756
Image 1
Geflechtpackung aus filamentartigen PTFE-Garnen. Sie enthält eine spezielle Imprägnierung und ein thermisch stabiles Einlaufgleitmittel. Die Packung ist homogen, resistent gegen Kriechen und ist volumenstabil. Durch das dichte Gefüge, die Weichheit und Biegsamkeit dieser Packung wird eine hohe Dichtwirkung erreicht.
Zur Liste hinzufügen

1.005,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.175,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR
Länge pro Karton
4.5 m
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
15 bar