974,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.140,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 622 |
Material | PTFE |
Farbe | Gelb |
Breite | 13 mm |
Höhe | 13 mm |
Länge pro Karton | 9.9 m |
Gewicht pro Karton | 3 kg |
Bereich pH | von 0 bis 14 |
Temperaturbereich | von -10 bis 250 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 15 bar |
Druck im Ventil (max.) | 100 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 8 m/s |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |