Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 616 4x4mm

  • ERIKS:12438349
Image 1
Diese Packung kombiniert die Vorteile zweier fortschrittlicher Garnmaterialien zur Abdichtung von Hochgeschwindigkeitswellen. Die besonderen Laufeigenschaften des thermisch stabilen PTFE-Grafit-Compound-Garns sorgen für Wellenschutz, sogar bei kurzzeitigem "Trockenlauf", ohne Beschädigung. Verschleißfeste Aramidgarnkanten verhindern durch ihre Stabilität die Extrusion der Packung und schützen vor abrasiven Medien. Sie enthält ein universell stabiles, silikonfreies Schmiermittel, welches eine hervorragende Schmierung während der Einlaufphase gewährleistet.
Zur Liste hinzufügen

308,50 €/ Stückexkl. MwSt

360,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

308,50 €

-

3+

277,65 €

10.00%

5+

262,23 €

15.00%

10+

246,80 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR
Länge pro Karton
41.7 m
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C