Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 616 32x32mm

  • ERIKS:13705260
Image 1
Diese Packung kombiniert die Vorteile zweier fortschrittlicher Garnmaterialien zur Abdichtung von Hochgeschwindigkeitswellen. Die besonderen Laufeigenschaften des thermisch stabilen PTFE-Grafit-Compound-Garns sorgen für Wellenschutz, sogar bei kurzzeitigem "Trockenlauf", ohne Beschädigung. Verschleißfeste Aramidgarnkanten verhindern durch ihre Stabilität die Extrusion der Packung und schützen vor abrasiven Medien. Sie enthält ein universell stabiles, silikonfreies Schmiermittel, welches eine hervorragende Schmierung während der Einlaufphase gewährleistet.
Zur Liste hinzufügen

3.411,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.990,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
616
Material
Aramid/PTFE
Farbe
Gelb/Grau
Breite
32 mm
Höhe
32 mm
Länge pro Karton
7 m
Gewicht pro Karton
10 kg
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Druck in der Kolbenpumpe (max.)
250 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
25 m/s
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR